Motion
NP-28C RM

SEALMASTER
NP-28C RM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02669931
No. Fabricante NP-28C RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
NP-28C RM

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02669931
No. Fabricante NP-28C RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.4375 a 6.0625 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    715916
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    2-112C RM
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    662461333792

Descripción general

Descripción del fabricante
NP-28C RM
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

You May Also Like

Los clientes también compraron