Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0313 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0313 pulg.
- Longitud total Diámetro5.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante716089
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-115C RM
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461334225
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)