Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.6875 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Ranura Espaciado4.0000 pulg.
Detalles
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadosin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-24 HABITACIONES
- Número de Upc del fabricante662461332702
- Rango de temperatura de funcionamiento250°
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Cojinete de repuesto2-18 RM
- Tipo de selloSello de fieltro estándar
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP