Motion
715838
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02670122
No. Fabricante 715838
Precio1,887.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02670122
No. Fabricante 715838
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
Precio1,887.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.4063 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    715838
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1-14 RM
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    TB
  • UPC_NO
    662461332375

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-20R RM
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron