Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100/Óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante715848
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-111 RM
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieTB
- UPC_NO662461332252
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP