Motion
21003-2710

GARLOCK KLOZURE
21003-2710

Sello de aceite - Sólido, 4.999 pulg. de diámetro del eje, 5.905 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02670557
No. Fabricante 21003-2710
Precio336.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21003-2710

Sello de aceite - Sólido, 4.999 pulg. de diámetro del eje, 5.905 pulg. de diámetro exterior, 0.512 pulg. de ancho general, material de reborde Thermo-Ceram
Artículo MI #02670557
No. Fabricante 21003-2710
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
Precio336.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.905 pulg.
  • Ancho general
    0.512 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.999 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Thermo-Ceram
  • Tipo de labio
    LABIOS THERMO-CERAM
  • Número de Upc del fabricante
    717744212889
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    500 pies/min
  • Temperatura máxima
    1600 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 500 pies/min
  • Serie
    Modelo 58
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
58X2710 CERAM TÉRMICO CRS 4.999"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • TERMO-CERAM™
  • Ideal para entornos abrasivos.
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
Los clientes también compraron