Motion
25001-3989

GARLOCK KLOZURE
25001-3989

Sello de aceite - División, 9.750 pulg. de diámetro del eje, 11.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 21 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #02673970
No. Fabricante 25001-3989
Precio604.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25001-3989

Sello de aceite - División, 9.750 pulg. de diámetro del eje, 11.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 21 , material de borde N derecho fresador
Artículo MI #02673970
No. Fabricante 25001-3989
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
Precio604.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    11.750 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    9.750 pulg.
  • Peso
    1.53 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 21
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25001-3989
  • Número de Upc del fabricante
    717744488031
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 500 pies/min; 0.005 pulg. a 1,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 21
  • Sólido/Dividido
    División
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
21X3989 MILL-DERECHA N SPLIT 9.750"ID
  • Sello de servicio de baja velocidad
  • Se requiere placa de cubierta.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"