Motion
SAE-7006
Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince SAE-7006, calibre: 2-1/2", longitud de recorrido: 6", tamaño de puerto: SAE 3/4-16"
Artículo MI #02677995
No. Fabricante SAE-7006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de varilla de unión hidráulico reparable Prince SAE-7006, calibre: 2-1/2", longitud de recorrido: 6", tamaño de puerto: SAE 3/4-16"
Artículo MI #02677995
No. Fabricante SAE-7006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longitud retraída
    16-1/4 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1-1/8 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Barras de acoplamiento de alta resistencia y alta resistencia
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Clevis
  • Material del sello
    Uretano

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO SAE-7006

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo