Especificaciones
Dimensiones
- Longitud130 mm
- Tamaño del raíl22 mm
- Accidente cerebrovascular76 mm
- Peso0.37752 lb
Detalles
- AnticorrosiónSí
- Capacidad de carga estática axial219 N
- Extensión50 %
- Carreras endurecidasSí
- Capacidad de momento10 N-m, 15 N-m, 5.7 N-m
- Temperatura de funcionamiento-30°C/+170 °C
- Cantidad del paquete1
- Tipo de perfilExtracción en frío
- Capacidad de carga estática radial313 N
- Estilo de raílRiel telescópico
- Tipo de control deslizanteBolas
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto