Motion
NUTR302

NTN
NUTR302

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02678615
No. Fabricante NUTR302
Precio196.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NUTR302

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, abierto, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02678615
No. Fabricante NUTR302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio196.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rodillo Diámetro  
    42 mm
  • Rodillo Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.353 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009507
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359009507

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR302 RODILLO DE AGUJA BRG