Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/2-14 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Tamaño hexagonal7 Diámetro en
- Altura total3-1/16 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Longitud del mango1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 pulg.
Detalles
- FinalizarZinc
- Tipo de rosca de ajusteNPT
- MaterialAcero
- Tipo de roscaNPT