Motion
SFWA718-100-B5-J

BOSTON GEAR
SFWA718-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02681446
No. Fabricante SFWA718-100-B5-J
Price $4,955.87 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SFWA718-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #02681446
No. Fabricante SFWA718-100-B5-J

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 4,955.87 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Case Size
    718
  • Center Distance
    1.7500 in
  • Manufacturer Reducer Size
    718
  • Nominal Ratio
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Weight
    27.1 lbs, 12.29 kg

Details

  • Bushing Kit
    B5
  • Case Included
    Yes
  • Gearbox Component Type
    Gearbox
  • Input Type
    C-Face Quill
  • Manufacturer Catalog Number
    45854-OLD
  • Output Direction
    Right Hand
  • Output Type
    Hollow
  • Series
    700

Overview

Mfr description
SFWA718-100-B5-J SPEED REDUCER

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought