Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera ligera de mezcla de caucho forrada de polietileno que es la opción ideal para manipular pintura y productos relacionados con la pintura en una variedad de aplicaciones.
- AplicaciónTransferencia de menor presión de esmaltes, lacas y otros acabados., Equipo de pulverización de pintura robótica., Pulverización manual de pintura., Pulverización de fluidos a prueba de óxido de automóviles., Transferencia de baja temperatura de productos químicos.
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la manguera“Líquido para pintura”, compuesto de mezcla de caucho negro
- Tipo de mangueraManguera de transferencia de pintura
- Número de Upc del fabricante822353049075
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosSerie A4143S con manguera de transferencia de fluido de pintura de presión media con cable estático
- TipoManguera de transferencia de fluido de pintura con cable estático
- UPC_NO822353049075
Descripción general
- Excelente resistencia a fluidos de pintura, lacas y disolventes... Consulte el cuadro de resistencia química, que hace referencia a materiales de núcleo y de cubierta. Excelente flexibilidad. Ligero. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Compatible con accesorios de pulverización populares, como Binks y DeVilbiss. Excelentes propiedades en climas fríos. Conductividad estática. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos!