Motion
SMT3000CS305

TELCO SENSORS INC
SMT3000CS305

Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster to SM 3000 —Función de conmutación: N/A
Artículo MI #02684345
No. Fabricante SMT3000CS305
Precio148.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TELCO SENSORS INC
SMT3000CS305

Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster to SM 3000 —Función de conmutación: N/A
Artículo MI #02684345
No. Fabricante SMT3000CS305
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
Su precio$148.93/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Incluye un transmisor autónomo de bajo costo SMT, y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante • La entrada de control en el SMT puede usarse para deshabilitar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para propósitos de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión • El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, señales de entrada y salida de control • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas • Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: Haz pasante de 1 M a 12 M • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control • Indicador de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tensión de alimentación de 10V–30V CC • Conexión de cable de 5 M • Velocidad de ciclo máxima del receptor (Hz): más de 125
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SMT3000CS305 TRANSMISOR DE TIPO SNAP CC
  • Incluye un transmisor autónomo de bajo costo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante
  • La entrada de control en el SMT puede usarse para desactivar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para fines de prueba, aplicaciones de multiplexación o como regulación gradual del nivel de potencia de transmisión
  • El transmisor y el receptor están protegidos contra la polaridad inversa de las fuentes de alimentación, las señales de entrada y salida de control
  • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas
  • Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: haz pasante de 1 M a 12 M
  • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control
  • Indicador de potencia y salida
  • Alta tolerancia a entornos hostiles
  • 10V–30V Tensión de alimentación de CC
  • Conexión de cable de 5 M
  • Velocidad de ciclo máx. del receptor (Hz): mayor que 125

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron