Especificaciones
Details
- Características y beneficios• Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: haz pasante de 1 M a 12 M• Conexión de cable o enchufe • Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control • Amplia variedad de carcasas • Indicador de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tensión de alimentación de 10V CC a 30V CC • Salida de transistores de tres hilos, NPN o PNP
- Tipo de productoSensores fotoeléctricos
Descripción general
Descripción del fabricante
SMT4000MG5 TRANSMISOR CC
- Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: haz pasante de 1 M a 12 M
- Conexión de cable o enchufe
- Ajuste de sensibilidad mediante entrada de control
- Amplia variedad de carcasas
- Indicador de potencia y salida
- Alta tolerancia a entornos hostiles
- Tensión de alimentación de 10V CC a 30V CC
- Salida de transistor NPN o PNP de tres hilos