Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior libre10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 36 mm, 37 mm, 38 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- TipoInterno