Motion
P 3 1/2
Casquillo de desconexión rápida - 11.75 in Flg OD, 9.375 LTB
Artículo MI #02685766
No. Fabricante P 3 1/2
Precio2,467.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - 11.75 in Flg OD, 9.375 LTB
Artículo MI #02685766
No. Fabricante P 3 1/2
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
Precio2,467.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    7.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    P
  • Brida exterior Diámetro  
    11.75 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.75 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.375
  • Tamaño del tornillo de fijación
    7/8-9X7/8
  • Orificio terminado abastecido
    3.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.75
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950681382
  • UPC_NO
    697950681382

Descripción general

Descripción del fabricante
P 3 1/2 CASQUILLO QD

You May Also Like