Motion
SLD 1750 MM 25X50

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 25X50

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 25 mm, 50 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686757
No. Fabricante SLD 1750 MM 25X50
Precio834.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1750 MM 25X50

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 25 mm, 50 mm OD, 1.1020 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686757
No. Fabricante SLD 1750 MM 25X50
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
Precio834.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.1020 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498207
  • Número de Upc del fabricante
    697904982077
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    297 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    13 pies-libras
  • Serie
    1750
  • UPC_NO
    697904982077

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1750-MM-25X50
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo