Especificaciones
Dimensiones
- Presión de contacto del cubo15742 psi
- Tamaño del tornilloM6
- Presión de contacto del eje119.93 N/mm^2
- Peso0.99 lb
Detalles
- Número de tornillos de bloqueo8
- Par de apriete del tornillo10 pies-libras
- SerieSLD1750
- Fuerza axial transmisible9656 lbf
Descripción general
Descripción del fabricante
SLD-1750-MM-40X65