Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Acoplamiento Longitud1.1020 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.6690 pulg.
- Exterior Diámetro55 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6
- Peso0.77 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498286
- Número de Upc del fabricante697904982862
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido409 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo6
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo10 pies-libras
- Serie1350
- UPC_NO697904982862
Descripción general
- Par alto
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación