Motion
SLD 1350 MM 65X95

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 65X95

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686847
No. Fabricante SLD 1350 MM 65X95
Precio296.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 65X95

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 65 mm, 95 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686847
No. Fabricante SLD 1350 MM 65X95
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
Precio296.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.3190 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498297
  • Número de Upc del fabricante
    697904982978
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2265 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    26 pies-libras
  • Serie
    1350
  • UPC_NO
    697904982978

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1350-MM-65X95
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"