Motion
SLD 1350 MM 85X125

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 85X125

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 85 mm, 125 mm OD, 4.5750 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686851
No. Fabricante SLD 1350 MM 85X125
Precio479.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1350 MM 85X125

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 85 mm, 125 mm OD, 4.5750 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686851
No. Fabricante SLD 1350 MM 85X125
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
Precio479.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    4.5750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    3.51 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498301
  • Número de Upc del fabricante
    697904983012
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6033 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    52 pies-libras
  • Serie
    1350
  • UPC_NO
    697904983012

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1350-MM-85X125
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo