Motion
SLD 1450 EN 1-3/4

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1-3/4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 1.7500 pulg. Orificio, 2.9530 pulg. OD, 1.2990 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686953
No. Fabricante SLD 1450 IN 1-3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 1-3/4

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 1.7500 pulg. Orificio, 2.9530 pulg. OD, 1.2990 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686953
No. Fabricante SLD 1450 IN 1-3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.2990 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.9530 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498403
  • Número de Upc del fabricante
    697904984033
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1303 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    29 pies-libras
  • Serie
    1450

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 1450 IN 1-3/4
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron