Motion
SLD 1450 EN 3-7/16

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 3-7/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 3.4375 pulg. Orificio, 5.1180 pulg. OD, 1.5750 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686971
No. Fabricante SLD 1450 IN 3-7/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1450 IN 3-7/16

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - 3.4375 pulg. Orificio, 5.1180 pulg. OD, 1.5750 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #02686971
No. Fabricante SLD 1450 IN 3-7/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.5750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1180 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10
  • Peso
    3.51 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498421
  • Número de Upc del fabricante
    697904984217
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5275 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    58 pies-libras
  • Serie
    1450

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO SLD 1450 IN 3-7/16
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron