Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Acoplamiento Longitud1.0240 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.5510 pulg.
- Exterior Diámetro18 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM4
- Peso0.15 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498440
- Número de Upc del fabricante697904984408
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido41 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo4
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo3.70 pies-libras
- Serie1900
Descripción general
- Par medio
- Permite cubos de diámetro más pequeño
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación