Motion
SSUPB24-XS

THOMSON (ALTRA)
SSUPB24-XS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 4.000 pulg.
Artículo MI #02691229
No. Fabricante SSUPB24-XS
Precio898.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSUPB24-XS

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.5000 pulg., Diámetro exterior: 4.750 pulg., Ancho total: 4.000 pulg.
Artículo MI #02691229
No. Fabricante SSUPB24-XS
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
Su precio$898.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Altura total
    3.250 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    3880 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSUPB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB24-XS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"