Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tamaño del extremo 22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Tipo de acopladorMango de manguera x adaptador macho tipo E
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello