Motion
6312-C4
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02692315
No. Fabricante 6312-C4
Precio309.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #02692315
No. Fabricante 6312-C4
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
Precio309.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6312-C4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6312-C4 tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un orificio recto, un cierre abierto, un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312-C4
  • RPM Máx.
    7200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    87000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    52000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801205429

Descripción general

Descripción del fabricante
6312-C4