Motion
511H20B0
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, 30 mm de alto, 63 mm de ancho, 87.50 mm de largo, capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #02693384
No. Fabricante 511H20B0
Precio402.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estándar, 30 mm de alto, 63 mm de ancho, 87.50 mm de largo, capacidad de carga: 21923 N
Artículo MI #02693384
No. Fabricante 511H20B0

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio402.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    87.50 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estándar
  • Capacidad de carga
    21923 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486659198

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO LARGO DE BOLA ESTÁNDAR SERIE 511H20B0 500