Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl25 mm
- Altura total36 mm
- Longitud total84.5 mm
- Ancho general70 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Accesorios incluidosBloque de lubricación de larga duración
- Capacidad de carga26584 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaEspacio libre
- Serie500
- UPC_NO662486662136