Motion
511H25D0
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 103.50 mm de largo, capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02693763
No. Fabricante 511H25D0
Precio395.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 36 mm de alto, 48 mm de ancho, 103.50 mm de largo, capacidad de carga: 32128 N
Artículo MI #02693763
No. Fabricante 511H25D0
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
Su precio$395.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    103.50 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Capacidad de carga
    32128 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486664499

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA LARGA SERIE 511H25D0 500 C