Motion
511H30D0
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 42 mm de alto, 60 mm de ancho, 119.40 mm de largo, capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02694159
No. Fabricante 511H30D0
Precio440.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 42 mm de alto, 60 mm de ancho, 119.40 mm de largo, capacidad de carga: 44475 N
Artículo MI #02694159
No. Fabricante 511H30D0
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
Precio440.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    119.40 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    3.31 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Capacidad de carga
    44475 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Espacio libre
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486669968

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA ESTRECHA LARGA SERIE 511H30D0 500 C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"