Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total97.4 mm
- Ancho general60 mm
- Peso2.65 lb
Detalles
- Clase de precisiónAlto grado
- Opciones de bolaResistente a la corrosión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque alto estrecho
- Características ampliadasEngrasado con Krytox® GPL227
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo duro
- Capacidad de carga36790 N
- LubricaciónLubricar de por vida
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +80 °C
- PrecargaAproximadamente 0.08 C
- Características de resistenciaResistente a la corrosión
- Serie500
- UPC_NO662486671589