Motion
511H45A1
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 60 mm de alto, 120 mm de ancho, 137.10 mm de largo, Capacidad de carga: 77989 N
Artículo MI #02694803
No. Fabricante 511H45A1
Precio586.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque estándar, 60 mm de alto, 120 mm de ancho, 137.10 mm de largo, Capacidad de carga: 77989 N
Artículo MI #02694803
No. Fabricante 511H45A1
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
Precio586.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    60 mm
  • Longitud total
    137.10 mm
  • Ancho general
    120 mm
  • Peso
    7.28 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Capacidad de carga
    77989 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486678168

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRO DE BOLA STD SERIE 511H45A1 500

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron