Motion
512P55D1
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 80 mm de alto, 100 mm de ancho, 205.50 mm de largo, capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699049
No. Fabricante 512P55D1
Precio2,113.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: 500, bloque largo estrecho, 80 mm de alto, 100 mm de ancho, 205.50 mm de largo, capacidad de carga: 222000 N
Artículo MI #02699049
No. Fabricante 512P55D1
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
Precio2,113.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M12
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Longitud total
    205.50 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    13.45 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Capacidad de carga
    222000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.03 C
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486725718

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO SERIE 512P55D1 500 NRRW LNG CA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"