Motion
512S45D2G1

THOMSON (ALTRA)
512S45D2G1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 65 mm, 126 mm Ancho, 251 mm Largo, Capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02699467
No. Fabricante 512S45D2G1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
512S45D2G1

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: 500, Bloque largo estrecho, Tamaño del raíl de 65 mm, 126 mm Ancho, 251 mm Largo, Capacidad de carga: 157200 N
Artículo MI #02699467
No. Fabricante 512S45D2G1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del tornillo del orificio de montaje
    M10
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    90 mm
  • Longitud total
    251 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Peso
    8.82 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Calidad de súper precisión
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de bloque
    Bloque largo estrecho
  • Características ampliadas
    Engrasado con Mobilux® EP2
  • Capacidad de carga
    157200 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Precarga
    Aproximadamente 0.08 C
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO SERIE 512S45D2G1 500 NRRW LNG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"