Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del tornillo del orificio de montajeM14
- Tamaño nominal del raíl55 mm
- Altura total70 mm
- Longitud total205.5 mm
- Ancho general140 mm
- Peso14.99 lb
Detalles
- Clase de precisiónCalidad de súper precisión
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de bloqueBloque largo estándar
- Capacidad de carga222000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40 a 80º C
- PrecargaAproximadamente 0.03 C
- Serie500
- UPC_NO662486742968