Motion
PG101217

TIMKEN
PG101217

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa de tipo LC multiuso, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 120 ml / 4.0 fl oz
Artículo MI #02701110
No. Fabricante PG101217
Precio110.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
PG101217

Lubricador de un solo punto impulsado por gas - Grasa de tipo LC multiuso, tamaño de rosca de conexión de 1/4 pulg., capacidad de grasa de 120 ml / 4.0 fl oz
Artículo MI #02701110
No. Fabricante PG101217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca de conexión
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricador de uso general con carcasa metálica - Presión máxima: 65 psi - Apropiado para aplicaciones de 32˚F a 104˚F - Dimensiones: 3.96" (altura) y 2.80" (diámetro máximo)
  • Tiempo nominal de vaciado
    Ajustable; 1-12 meses
  • Capacidad de grasa
    120 ml / 4.0 fl oz
  • Tipo de grasa
    Multipropósito, tipo LC
  • Tipo de lubricador
    Impulsado por gas

Descripción general

Descripción del fabricante
PG101217 LUBRICADOR
  • Lubricador de uso general con carcasa metálica
  • Presión máx.: 65 psi
  • Adecuado para aplicaciones de 32°F a 104°F
  • Dimensiones: 3.96" (altura) y 2.80" (diámetro máximo)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"