Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Cerrado Ancho0 mm
- Abierta(s) Ancho8 mm
- Altura total19 mm
- Longitud total36 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
Detalles
- Detalles adicionalesLa serie MHF2 es una garra de aire de perfil bajo, diseñada para ahorrar un espacio sustancial. La altura de la garra MHF2 es aproximadamente 1/3 del tamaño de una garra equivalente de la serie MHZ. Los golpes con los dedos están disponibles en corto, largo e intermedio para cada tamaño. Se puede obtener una alta rigidez gracias a la adopción de una guía lineal.
- Opción de cuerpoPortado axial
- Tipo de dedo2 Dedo Low Profile (carrera corta)
- Tipo de agarradorParalelo
- Fuerza de retención cerrada 72 Psi19 N
- Fuerza de retención abierta 72 Psi19 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento22 psi
- Rango de presión de funcionamiento22 psi a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 14 °F a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer