Motion
16MEGATECH  250 XREEL

GATES RUBBER CO
16MEGATECH 250 XREEL

Manguera del enfriador de aceite de la transmisión MegaTech® 250 : 1 pulg. de D.I., 1.36 pulg. de D.E., presión de trabajo de 250 psi / 17.2 bar, presión de rotura de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02702547
No. Fabricante 16MEGATECH 250 XREEL
Precio33.46 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16MEGATECH 250 XREEL

Manguera del enfriador de aceite de la transmisión MegaTech® 250 : 1 pulg. de D.I., 1.36 pulg. de D.E., presión de trabajo de 250 psi / 17.2 bar, presión de rotura de 1000 psi / 68.9 bar, cubierta de caucho de nitrilo, tubo de nitrilo (tipo C)
Artículo MI #02702547
No. Fabricante 16MEGATECH 250 XREEL
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
Precio33.46 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    46 m / 150 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm/4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.36 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    1000 psi / 68.9 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Trenza textil impregnada con caucho sintético
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46572344
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053977752
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +149°C / +300 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 300 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de COT MegaTech 250 se recomienda para líneas de refrigeración de aceite de transmisión de alta temperatura, líneas de retorno de aceite caliente presurizado y suministros de aceite de turbocompresor.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de COT de alta temperatura MegaTech® 250
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    072053977752
  • Presión de trabajo
    250 psi / 17.2 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16MEGATECH 250XREEL 4657-2344
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"