Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina1.1300 pulg.
- Altura total2.8800 pulg.
- Ancho general1.1300 pulg.
- Diámetro de la varilla0.0000 pulg.
- Peso0.13 lb
- Ancho1.1300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBloque cruzado
- Detalles adicionalesBloque transversal para 1/2-in cuadrados x 3/4-in redondos
- Insertar materialACETAL
- Número de catálogo del fabricanteVG-620-12SQ-34
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405260764
- MaterialACETAL
Descripción general
- Bloque transversal de varilla a varilla. Conecta dos varillas redondas a 90 grados. Acetal reforzado con perno de acero inoxidable y tuerca de latón niquelado.