Motion
11TF
Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11TF, Material de hierro fundido, 2517 Casquillo
Artículo MI #02702796
No. Fabricante 11TF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida S-Flex, Tamaño 11TF, Material de hierro fundido, 2517 Casquillo
Artículo MI #02702796
No. Fabricante 11TF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Longitud total del acoplamiento
    8.0000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11TF
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    TF
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144622853
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    S-Flex
  • Capacidad de par
    4530 pulg.
  • UPC_NO
    685144622853

Descripción general

Descripción del fabricante
11TF-FLNG-TAPER ROSCADO UNC ESTÁNDAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good