Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2362 pulg., 6 mm
- Diámetro interior6 mm
- Valor P máximo49 N/mm2
- Valor PV máximo3.60 N/mm2 - m/s
- Diámetro exterior8 mm
- Longitud total8 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Material de apoyoAcero
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloManga lisa
- DescripciónCasquillo Drymet LF para aceites, 6mm D.I. x 8mm D.E. x 8mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0 015/0 mm
- Tolerancia de longitud0 / -0.3 mm
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Especificación del materialLF en seco
- Valor V máx.0.65 m/s
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-392 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.025/+0.015 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieLFB
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteCasquillo
Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Delgado y ligero para un diseño compacto
- Demostrar un bajo coeficiente de fricción y un rendimiento de carga superior en condiciones de alta carga y baja velocidad
- Se puede utilizar con los valores altos de PV incluso en las zonas de velocidad media y alta cuando se lubrica
- Se puede utilizar en amplios rangos de temperatura, desde temperaturas bajas a altas
- Tiene una resistencia química superior
- Ofrece estabilidad dimensional, resistencia mecánica y conductividad térmica superiores