Motion
2405-32-24
2405-32-24 TUBO PARA HOMBRE JIC X HEMBRA
Artículo MI #02704246
No. Fabricante 2405-32-24
Precio178.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2405-32-24 TUBO PARA HOMBRE JIC X HEMBRA
Artículo MI #02704246
No. Fabricante 2405-32-24
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
Precio178.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg., 2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg., 2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    2 JIC 37°
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1-1/2 in x 2 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 2-1/2–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2405

Descripción general

Descripción del fabricante
2405-32-24 TUBO PARA HOMBRE JIC X HEMBRA

También puede gustarle