Motion
SPBP-30
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE BAJA Martin SPBP-30
Artículo MI #02704453
No. Fabricante SPBP-30
Precio124.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE BAJA Martin SPBP-30
Artículo MI #02704453
No. Fabricante SPBP-30
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
Precio124.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg.
  • Peso
    0,48 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077024
  • Material
    Acero endurecido

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE PASADOR DE CORTE SPBP-30
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle

Los clientes también compraron