Motion
6204/VA201

SKF
6204/VA201

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02704725
No. Fabricante 6204/VA201
Precio72.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6204/VA201

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02704725
No. Fabricante 6204/VA201
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
Su precio$72.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6204/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero de cojinetes con revestimiento de fosfato
  • Características y beneficios
    • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 25 °C (48 °F)
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 20 mm, tipo abierto, 47 mm de diámetro exterior y 14 mm de ancho para aplicaciones de ranura profunda y radial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204/VA201
  • RPM Máx.
    260 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +480 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3035 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión, temperatura extrema
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577740830

Descripción general

Descripción del fabricante
6204/VA201 BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamientos de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura. Hasta 25 °C (48 °F)
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"