Motion
AF 2.15/16 TF/VA228

SKF
FY 2.15/16 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704774
No. Fabricante FY 2.15/16 TF/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 2.15/16 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02704774
No. Fabricante FY 2.15/16 TF/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    152.40 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    87.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    197 mm
  • Peso
    14.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316571733661
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14920 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11030 lbf
  • Cojinete de repuesto
    YAR 215-215-2F
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316571733661

Descripción general

Descripción del fabricante
FY 2.15/16 TF/VA228 4 BRIDA DE PERNO
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
Los clientes también compraron