Motion
AF 1.3/8 TF/VA228

SKF
FYT 1.3/8 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #02704793
No. Fabricante FYT 1.3/8 TF/VA228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYT 1.3/8 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto
Artículo MI #02704793
No. Fabricante FYT 1.3/8 TF/VA228
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    130.20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    46.4 mm
  • Longitud total Diámetro  
    96 mm
  • Peso
    2.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    7316572117880
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    FISCAL
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FUNDAS DE ALMOHADA FYT 1.3/8 TF/VA228 UNIT
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
Los clientes también compraron