Motion
35-2R100
35-2R100
Artículo MI #02705037
No. Fabricante 35-2R100
Precio36.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
35-2R100
Artículo MI #02705037
No. Fabricante 35-2R100
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
Precio36.71 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.188 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.050 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Altura de la placa
    0.354 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.050 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.188 pulg.
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Capacidad de carga de trabajo
    810 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35-2 CARRETE 100FT REMACHADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos