Motion
2082B30
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 30 dientes
Artículo MI #02710837
No. Fabricante 2082B30
Precio829.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 2082 / 2 pulg., B Hub, 30 dientes
Artículo MI #02710837
No. Fabricante 2082B30
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
Precio829.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    18.0090 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    1.1250 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.1340 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    54.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    2082 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039346933
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
2082B30 1-1/4 CALIBRE HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like